SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Valvontayksikkö 4T ELC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - I/O tai äänilaite

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043859879

Sähkönumero

7143037

Toimittajan tuotenumero

FFS06741010

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

I/O tai äänilaite

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Valvontayksikkö 4T , Esmi Impresia ELC, koteloitu, harmaa



Esmi Impresia 4 valvontatuloa (FFS06741010) on osoitteellinen moduuli, joka valvoo neljää analogista tulosignaalia. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovilaatikkoon joka sopii seinäasennukseen ja IP55-suojauksella.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan