SCHNEIDER ELECTRIC - Kiinnitysvanne - TGB 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 20 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 1000 mm
Materiaali - metalli
Väri - muu
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882705329
Sähkönumero
1320990
Toimittajan tuotenumero
2705320
Tukkuerä
8
Nauhan leveys:
20 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
1000 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
1 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...100 °C
Asennuslämpötila:
-40...100 °C
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


