SCHNEIDER ELECTRIC - Kiinnitysvanne Thorsman - TGB-12 10m 12x0,7mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 12.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 1000 mm
Materiaali - metalli
Väri - muu
Kiristysmekanismi - teräksinen lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882705114
Sähkönumero
1320982
Toimittajan tuotenumero
2705110
Tukkuerä
25
Nauhan leveys:
12.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
1000 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
muu
Kiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
0.7 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...100 °C
Asennuslämpötila:
-40...100 °C
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
kyllä
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Thorsman kiinnitysvanne
- TGB 12 asennusnauha
- Rei'tetty, kylmävalssattu ja sinkitty teräsnauha
- 12 x 0,7 mm
- Pituus: 1000mm
- Metallia
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


