SCHNEIDER ELECTRIC - Kiinnitysvanne Thorsman - TUB-12 10m 14x2,5mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 14 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 1000 mm
Materiaali - metalli
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882704018
Sähkönumero
1320912
Toimittajan tuotenumero
2704013
Tukkuerä
25
Nauhan leveys:
14 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
1000 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
2.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...60 °C
Asennuslämpötila:
-40...60 °C
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Kiinnitysvanne
- Valkoinen
- Leveys 14 mm
- Pituus 10 000 mm
- Hampaaton malli
- Muovipinnoitettua metallia
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


