Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kiinteä seinäkannake - TTA-KV 101

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 101...101 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 80...140 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885583047

Sähkönumero

1421424

Toimittajan tuotenumero

5583040

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

101...101 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

80...140 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Thorsman TTA-KV101 Kiinteä Seinäkannake

Kiinteät seinäkannakkeet ( alumiini )
Pakkaus sisältää ritiläpidikkeen ja pidikelangan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan