SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi 8x27mm kaiverrettava - ZBY0102 VAL tai kelt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 27 mm
Ulkohalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110096040
Sähkönumero
2321194
Toimittajan tuotenumero
ZBY0102
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
ei ole
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
27 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
8 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilpi Blanko 8 X 27 mm (valkoinen/keltainen)
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


