SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi Blanko 18 X 27mm (Va/Ke) - ZBY5102

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110098587

Sähkönumero

2321264

Toimittajan tuotenumero

ZBY5102

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

18 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

27 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilpi Blanko 18 X 27mm (valkoinen/keltainen)

Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.

Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
  • Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
  • itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan