SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi Blanko D=60 mm (Ke/Va) - ZBY9101

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole

  • Väri - keltainen

  • Muoto - pyöreä

  • Ulkohalkaisija - 60 mm

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110099256

Sähkönumero

2321308

Toimittajan tuotenumero

ZBY9101

Tukkuerä

1

Merkinnän/painatuksen merkitys:

ei ole

Väri:

keltainen

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilpi Blanko D=60 mm (keltainen/valkoinen)

Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.

Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
  • Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
  • itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan