SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi Hand-Off-Auto - ZBY2387

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - muu
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110094169
Sähkönumero
2321156
Toimittajan tuotenumero
ZBY2387
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Kilpi HAND-OFF-AUTO
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


