SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi pyöreä halk. 90mm - ZBY8330 EMERGENCY-STOP kelt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis
Merkinnän kieli - englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110099379
Sähkönumero
2321316
Toimittajan tuotenumero
ZBY8330
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
hätä-seis
Merkinnän kieli:
englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
90 mm
Kilpi EMERGENCY STOP D=90 mm
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi


