SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi Stop - ZBY2304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - SEIS
Merkinnän kieli - englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,07 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110841305
Sähkönumero
2321142
Toimittajan tuotenumero
ZBY2304
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
SEIS
Merkinnän kieli:
englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


