SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpitarra-arkki 18x27mm - ZBY5100 40 tarraa ZBZ33/35 vrt

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110098631

Sähkönumero

2321268

Toimittajan tuotenumero

ZBY5100

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

18 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

27 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilpitarra-Arkki 18 X 27 mm

Kilpitarra-arkit
Valmiilla merkinnöillä tai tyhjänä
Eri kokoisia ja mallisia tarroja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan