SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpitarra-Arkki I - ZBY1147

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - symboli "I"

  • Väri - muu

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110098815

Sähkönumero

2321282

Toimittajan tuotenumero

ZBY1147

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

symboli "I"

Väri:

muu

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

22 mm

Kilpitarra-Arkki I

Kilpitarra-arkit
Valmiilla merkinnöillä tai tyhjänä
Eri kokoisia ja mallisia tarroja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan