SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpitarra-Arkki Nuoli Ylös - ZBY1912

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä ISO-symboleilla - symboli "nuoli"
Väri - muu
Muoto - pyöreä
Leveys - 0 mm
Ulkohalkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110098952
Sähkönumero
2321290
Toimittajan tuotenumero
ZBY1912
Tukkuerä
10
Merkintä ISO-symboleilla:
symboli "nuoli"
Väri:
muu
Muoto:
pyöreä
Leveys:
0 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Kilpitarra-Arkki nuoli ylös
Kilpitarra-arkit
Valmiilla merkinnöillä tai tyhjänä
Eri kokoisia ja mallisia tarroja
Kilpitarra-arkit
Valmiilla merkinnöillä tai tyhjänä
Eri kokoisia ja mallisia tarroja
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


