SCHNEIDER ELECTRIC - Kilv.Pidin 18 X 27 mm kilvelle - ZBZ35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - muu
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110095913
Sähkönumero
2321174
Toimittajan tuotenumero
ZBZ35
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
50 mm
Korkeus:
18 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilvenpidin 18 X 27 mm Kilvelle
Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä
Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


