SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin + Kilpi (Mu/Pu) - ZBY6H101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 30 mm
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - muu
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110095920
Sähkönumero
2321176
Toimittajan tuotenumero
ZBY6H101
Tukkuerä
10
Leveys:
50 mm
Korkeus:
30 mm
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilvenpidin + Kilpi (musta/punainen)
Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


