SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin + Kilpi - ZBY2101

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 30 mm

  • Ulkohalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,07 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110839968

Sähkönumero

2321786

Toimittajan tuotenumero

ZBY2101

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

ei ole

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

30 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

40 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilvenpidin + Kilpi

Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan