Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin (pss=5 kpl) - XVBC23

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin (pss=5 kpl) - XVBC23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110846171

Sähkönumero

7140163

Toimittajan tuotenumero

XVBC23

Tukkuerä

XVBC23

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Harmony merkintätarvike kilvenpidin 5kpl

Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.