SCHNEIDER ELECTRIC - Kiskoliitin - Kiinnike M6 kierretankolle

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - asennuskiinnike

  • Kiinnitystapa - seinä/katto/riippuva

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480006340

Sähkönumero

3447559

Toimittajan tuotenumero

KBB40ZFPU

Tukkuerä

800

Malli / Tyyppi:

asennuskiinnike

Kiinnitystapa:

seinä/katto/riippuva

Asennustapa:

muu

Canalis Kiskoliitin Kiinnike M6 kierretankolle

Canalis KBA
Jäykät jakelukiskot valaistuksen syöttöön

Canalis KBA jakelukisko on täydellinen ja yhteensopiva järjestelmä valaistuksen jakeluun matalissa ja keskikorkuisissa rakennuksissa (pysäköintihallit, verstaat, supermarketit). Se on yhteensopiva valmiskaapeloitujen Canalis KBL-valaisimien kanssa.

Canalis KBA:n tekniset ominaisuudet:
  • Kiskojen pituus: 2 tai 3 m
  • Nimellisvirta: 25 ja 40 A
  • Virranottimien nimellisvirta: 10 ja 16 A
  • Nimellinen eristysjännite: 690 V
  • Piirien määrä: 1 piiri (2 tai 4 johdinta)
  • Kotelointi: IP55
  • Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
  • Standardit: IEC 61439-1&6
Canalis KBL:n tekniset ominaisuudet:
  • Teho: 2 x 35 W ... 2 x 80 W ferromagneettisella tai elektronisella ballastilla
  • T5- tai T8-putkille
  • Kotelointi: IP20 tai IP55
Edut:
  • Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
  • Nopea ja helppo asennus
  • Joustavuus: mahdollisuus asentaa valaisin sinne missä valoa tarvitaan.
  • Halogeeniton: Canaliksesta ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
  • Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
  • Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
Sovellukset:
  • Teollisuusrakennukset: varastot ja tallit, konepajat, maatalousrakennukset, logistiikkakeskukset, kasvihuoneet jne.
  • Kauppakeskukset: Supermarketit, tavaratalot
  • Julkiset rakennukset: näyttelytilat, kokouskeskukset

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan