SCHNEIDER ELECTRIC - Kiskopakkaus - MTZ1 levityspalat 95mm 4P

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

86 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481186485

Sähkönumero

3658553

Toimittajan tuotenumero

LV833623SP

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

MasterPact MTZ1 liitinten levityspalat 95mm 4-napainen

MasterPact MTZ -mallisto sisältää kattavan valikoiman ilmakatkaisijoita, jotka suojaavat ylikuormituksen, oikosulkujen tai eristysvikojen aiheuttamilta vaurioilta. MasterPact MTZ -ilmakatkaisija sisältää vakiona luokan 1 energiamittauksen ja se on helppo liittää etävalvontaan -tai -hallintaan. Katkaisijoiden MicroLogic X -suojareleet sisältävät edistyksellisiä digitaalisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan maksimoida energiatehokkuutta ja kunnossapitoa. Katkaisijan digitaaliset ominaisuudet ovat päivitettävissä koko elinkaaren aikana.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan