SCHNEIDER ELECTRIC - Kitti Lähet, 22 mm Vast konf, - XB5RFA02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480334450
Sähkönumero
2318055
Toimittajan tuotenumero
XB5RFA02
Tukkuerä
16
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony XB5R
- Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
- Huoltovapaa ja pysyvästi käytettävissä
- Turvallinen ja vahvarakenteinen, suunniteltu teollisuusympäristöön
- Käytettävissä jopa pitkien matkojen päästä
- Ei johtoa eikä akkua: helppo ja uusi tapa asentaa ja käyttää painikkeita.
- Helppo ja nopea asentaa
- Ei huollontarvetta
- Luja rakenne, sopii teollisuusympäristöön
- Vihreää teknologiaa
- Kaikki samaa korkeaa laatua kuin muutkin Harmony-sarjan painikkeet.
- Pitkät teollisuuskoneet
- Kuljetusjärjestelmät (autoteollisuus, kaivosteollisuus (MMM), logistiikkakeskukset)
- Pullojen täyttäminen, kuormalavojen lastaus (palletointi) (elintarviketeollisuus, panimot)
- Kiinteistöt
- Ovien avaus
- Valaistus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


