SCHNEIDER ELECTRIC - Kojepistorasia - 1-os.neliö val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410025190008
Sähkönumero
2519000
Toimittajan tuotenumero
233349002
Tukkuerä
200
Kojepistorasia. Maadoitettu 1-osainen kojepistorasia. Nimellisvirta 16A. Nimellisjännite 250 V. Väri: valkoinen. Napojen lukumäärä: 3
Kojepistorasia
Kojepistorasia
- Maadoitettu 1-osainen kojepistorasia
- Nimellisvirta 16 A
- Nimellisjännite 250 V
- Väri: valkoinen
- Napojen lukumäärä: 3


