SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - JR 1.5 Etukiinnityskojerasia H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7332418016933
Sähkönumero
1150842
Toimittajan tuotenumero
IMT36026
Tukkuerä
50
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
ei ole
Muoto:
soikea
Väri:
harmaa
Leveys:
58 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
puolitoista
Syvyys:
57...57 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Pituus:
98 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
55 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...20 mm
Putken lukitus:
ei
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Läpivientien lukumäärä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Multifix JR-kojerasiat ja tarvikkeet
JR-kojerasia on saatavilla sekä ilman nysiä, että yhdellä tai kahdella kiinteällä-, tai joustavalla kaksoisnysällä.
Rasiat toimitetaan rasialiitoskappaleella varustettuna. Kojerasioissa käytetään samoja nysiä kuin jakorasioissa.
Kojerasioissa on itsesäätyvä kiinnitysrengas joka yltää kaksoiskipsilevyseinän läpi (26 mm). Rasiat toimitetaan 20 mm tuplanysillä, joissa on supistus 16 mm putkelle, sekä valutulpat valmiina.
Kojerasia on erittäin tilava, jolloin kytkennät 2,5 mm johtimilla helpottuu. Rasioissa on aina yksi nysäaihio valmiiksi avattuna.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


