Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - Kojerasia rapp.kannella valuun

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

uppoasennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - keskusrasia

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Multifix

EAN-koodi

3606481212443

Sähkönumero

1150414

Toimittajan tuotenumero

IMT35259

Tukkuerä

100

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

keskusrasia

Varusteena:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

75 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

58...58 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

56 mm

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Läpivientien lukumäärä:

4

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Väliseinällä:

ei

Multifix Ultra kojerasia rappauskannella

Multifix Ultra kojerasia, johon integroitu 4kpl läpivientejä joustaville 20mm putkille - soveltuu valuun.

Multifix Ultra kojerasia rappauskannella
Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla - soveltuu erityisen hyvin levyseiniin ja valuun
  • 4x Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tai 20mm putkinysälle (11 508 80) tarkoitettua läpivientiä
  • Soveltuu valuun
  • Multifix Ultra kojerasiat voi liittää toisiinsa ilman liitospalaa kahdella sivulla olevilla liitosurilla
  • Vinokiinnitys rasian alanurkasta puupalkkiin lyhyellä ruuvilla/naulalla
  • Rankaan kiinnitys myös naulaamalla yhdestä suunnasta
  • Laaja JR- sarjan nysävalikoima sopii kokonaisuudessaan myös Multifix Ultra kojerasioihin
  • Pysäytyspalkit 13mm kohdalla helpottavat levytöitä, sillä kojerasia on suoraan oikealla syvyydellä levyyn nähden
  • Sopii ilman rasiatukea 45mm runkoon
  • Leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn (26mm) paksuisissa asennuksissa. Tällöin rasiatuki siirretään yhden askeleen alempaan asentoon
  • Toimitetaan rappauskannella. Rappauskannet tarjolla myös varaosina.
  • Ruuvien etäisyys c/c 60 mm
  • Multifix Ultra kojerasioiden suojausluokka on IP3X
  • Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan
Schneider Electric on tuonut markkinoille uuden Multifix Ultra -koje- ja jakorasiamalliston, joka on kehitetty suomalaista asentajaa kuunnellen.

Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.

Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.