SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia - RKE06 ETUKIINNITYS K-RAS HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Rakennetyyppi - muu
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Pyörivä rengas - ei
Yhteenkytkettävissä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438054015567
Sähkönumero
1150413
Toimittajan tuotenumero
WDE0060010
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Rakennetyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
RKE06 etukiinnityskojerasia halogeenivapaa.
RKE 06 Kojerasia levyseiniä varten.
RKE 06 Kojerasia levyseiniä varten.
- Muovia
- Ruuvikiinnitys
- Etukiinnityskojerasia, halogeenivapaa
- Vaatii Ø 73 mm aukon
- Kiinnitysruuvien väli 60 mm.
- Nysäksi RKE 06 ja RJE 06 rasioille käy RNP2 Johtonysä HF (1150856) putkettomaan asennukseen.


