Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Thorsman - MIB-A1D3 1-os.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

eteen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880113805

Sähkönumero

1422654

Toimittajan tuotenumero

5586152

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

60 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Thorsman MIB-A1D3 1-osainen kojerasia valkoinen

Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.


Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
  • Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
  • Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
  • Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
  • Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
  • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
  • Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.