Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Thorsman - MIB-A2

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Rasian asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880079798

Sähkönumero

1422647

Toimittajan tuotenumero

5586155

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

muu

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Thorsman MIB-A2 /2-osainen-> Korvaava 1422656 Thorsman kojerasiat kouru ja kanava-asennuksiin
Saatavana 1 tai 2 osaisena