SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - ComPacT NSX100HB1 75kA/690V 3P

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - ComPacT NSX100HB1 75kA/690V 3P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 12...25 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606482002029

Sähkönumero

3606141

Toimittajan tuotenumero

C10V32M025

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

12...25 A

Suojauksen toimintaperiaate:

elektroninen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Leveys:

105 mm

Syvyys:

86 mm

Korkeus:

161 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

425...425 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Tehohäviö:

3.9 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ComPacT NSX100HB1, 75kA/690V, 3-napainen, elektroninen suojarele, MicroLogic 2.2M, 25A, LSoI, moottorinsuojaus

ComPacT NSX sisältää täydellisen valikoiman korkean suorituskyvyn kompaktikatkaisijoita (MCCB) kahdessa ei runkoko'ossa 630 A saakka. Modulaariset ja helposti muokattavat katkaisijat ovat suunniteltu vastaamaan tarpeitasi termo-magneetisista suojareleistä aina laajennetuilla suojaus ja valvonta ominaisuuksilla varustetuihin MicroLogic-suojareleisiin saakka.

Katkaisijan määrittely ja valinta on helppoa www.se.com/fi -sivustolla olevien päivitettyjen suomenkielisten on-line tuotevalitsimien ansiosta.

Uuden sulkupolven ComPacT NSX -katkaisijat tarjoavat uudistuneen ulkonäön lisäksi innovatiivisia ja monipuolisia ratkaisuja kaikkialle sähköjakeluun.

ComPacT NSX -katkaisijan edut:

Muokattavuus:
  • Luotettava, turvallinen ja helppo suojereleen liitäntä momenttiruuveilla katkaisijarunkoon mahdollistaa helpon ja muunneltavan asennuksen.
  • Asennukseen, ohjaukseen, valvontaan ja käyttöön liittyvät tarvikkeet on helppo asentaa ensiasennuksessa tai voit myöhemmin muunnella katkaisijan toimintoja tarpeesi mukaan.

Tehokkuus:
  • Osittain läpinäkyvän kannen ansiosta tunnistat katkaisijaan asennetut lisävarusteet nopeasti.
  • Saat katkaisijaan liittyvät dokumentit helposti älypuhelimeen katkaisijan etuosan QR-koodin avulla.
  • Katkaisijaan integroitu vikavirtasuojaus (MicroLogic Vigi -suojarele), jousiliitäntäiset sähköiset lisävarusteet ja vakioidut lisävarusteet säätävät asennustilaa ja -aikaa sekä tekevät valinnasta ja asennuksesta vaivatonta.

Luotettavuus:
  • Roto-active™-katkaisutekniikka parantaa sähköjärjestelmän selektiivisyyttä ja mahdollistaa kojevalintojen optimoinin yhdistetyn oikosulkusuojauksen avulla.

Liitettävyys:
  • Riippuen valituista suojareleestä, valvonta-, ohjaus- ja kommikointioptioista voit helposti toteuttaa sähköjakelun etävalvonnan ComPacT NSX -katkaisijoilla.
  • Uusi langaton apu- ja hälytyskosketin mahdollistaa tiedot laukaisuista ja ennakoivista hälytyksistä paikallisen kommunikointiin ja etähallintaan. Tämä tehostaa ennakoivaa kunnossapitoa ja energiatehokkuutta.

Ominaisuuksia:
  • Kaksi runkokokoa:
    • 100 / 160 / 250 A
    • 400 / 630 A
  • Katkaisukyvyt:
    • 25, 36, 50, 70, 100, 150 tai 200 kA / 400 V
    • 45, 75 tai 100 kA / 690 V
  • Napojen lukumäärä: 3 ja 4
  • Suojareleet:
    • Termo-magneetinen TM-D-suojarele, LI-suojaus
    • Elektroninen MicroLogic 2.2 / 2.3 -suojarele; LSoI-suojaus
    • Elektroninen MicroLogic 5.2 / 5.3 E -suojarele näytöllä; LSI-suojaus ja energianmittaus
    • Elektroninen MicroLogic Vigi -suojarele sisäänrakennetulla vikavirtasuojauksella / -valvonnalla (30 mA – 10 A); LSoIR tai LSIR-suojaus ja energianmittaus
    • Suojareleet moottorilähtöihin
    • Suojareleet generaattorikäyttöihin
  • Optimoitu valikoima sähköisiä lisätarvikkeita ja asennustarvikkeita
  • Asennus: kiinteä, ulosotettava tai ulosvedettävä katkaisija
Yleisimipiä lisätarvikeita: Oviväännin akselilla, apu- ja hälytyskosketin, laukaisukelat, moottoriohjain, väyläliityntätarvikkeet, kaapelikenkäliittimet, vaihe-levittimet kosketussuojat, vikavirtasuojalohko ...