SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - CVS100F 36kA/400V 3P TM32D 32A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - CVS100F 36kA/400V 3P TM32D 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

36 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 kA

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Lämpöreleen virta-asetus:

22.4...32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot112...160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140...200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160...400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175...250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315...630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot87.5...125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 22.4...32 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

172 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480220395

Sähkönumero

3606159

Toimittajan tuotenumero

LV510332

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

36 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

22.4...32 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

440...440 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

400...400 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

4.54 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kompaktikatkaisija, EasyPact CVS100F, 36kA/400V, 3-napainen, termo-magneettinen suojarele, TM32D, 32A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan