SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - CVS100F 36kA/400V 4P 2.2 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 ALämpöreleen virta-asetus:
18...40 ATärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 36 kA
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 18...40 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
119 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606482140844
Sähkönumero
3606169
Toimittajan tuotenumero
LV510582
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
36 kA
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
18...40 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite:
415...415 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
27...400 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
600...600 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
kyllä
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Tehohäviö:
6.6 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


