SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - CVS100N 50kA/400V 3P 2.2 40A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - CVS100N 50kA/400V 3P 2.2 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

50 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

18...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.2...16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot112...160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140...200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160...400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5...25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175...250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.4...32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315...630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44.1...63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56...80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot87.5...125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 18...40 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

119 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606482140806

Sähkönumero

3606167

Toimittajan tuotenumero

LV510554

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

50 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

18...40 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

415...415 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

27...400 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

600...600 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehohäviö:

6.6 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisija, EasyPact CVS100N, 50kA/400V, 3-napainen, elektroninen suojarele, ETS 2.2, 40A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan