SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - L-runko 65kA/480V 3P 400A 3.3

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 124...400 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

796 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

785901846499

Sähkönumero

3606101

Toimittajan tuotenumero

NLJF36400U31XTW

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

65 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

124...400 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Mitoitusjännite:

600...600 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

600...6000 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Multistandard kompaktikatkaisija, PowerPacT, L-runko, 400A, 65kA/480VAC,3-napainen, MicroLogic 3.3, kisko/kaapelikenkä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan