Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 25kA/400V 4P4T 100A EverL

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 25kA/400V 4P4T 100A EverL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 70...100 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

362 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481174338

Sähkönumero

3653738

Toimittajan tuotenumero

LV426227

Tukkuerä

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

25 kA

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

70...100 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Mitoitusjännite:

690...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1250...1250 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact NSXm kompaktikatkaisija E 25kA 4-napainen 4P suoj. 100A TM100DEverLink