Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 25kA/400V 4P4T 80A EverL

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 25kA/400V 4P4T 80A EverL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 56...80 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

290 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481174321

Sähkönumero

3653737

Toimittajan tuotenumero

LV426226

Tukkuerä

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

25 kA

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

56...80 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1000...1000 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact NSXm kompaktikatkaisija E 25kA 4-napainen 4P suojaus 80A TM80DEverLink