SCHNEIDER ELECTRIC - kontaktori 115A/AC3 3s 1s1a - LC1D115P7 230VAC TeSys

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 18.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110377224

Sähkönumero

3782172

Toimittajan tuotenumero

LC1D115P7

Tukkuerä

27

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

200 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

18.5 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

115 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

38 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

120 mm

Korkeus:

158 mm

Syvyys:

136 mm

TeSys D kontaktori 115A/55kW/400V,200A/AC1, 3s pääkosk. 1s+1a apuk230VAC kela

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan