SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 12A 24VDC 1,5W 1a - LP4K1201BW3

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

119 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110791167

Sähkönumero

3782443

Toimittajan tuotenumero

LP4K1201BW3

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys K minikontaktori 12A/5.5kW/AC3. 20A/AC1. 3NO pääkosketinta 1NCapukosketin 12VDC kela 1.8W

Tesys K pienoiskontaktoritYhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.Ohjauspiirit: AC, DC, pieniteheho ntarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4Liittimet: ruuviliittimet, Faston-li ittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin. - TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtok äyttöihin.- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovellu ksiin.Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen- Yksinkertaiset ohjaukset- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti s

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan