SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 12A 400VAC 1a - LC1K1201V7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

400...400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot415...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...48 V

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

90 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110856965

Sähkönumero

3782429

Toimittajan tuotenumero

LC1K1201V7

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

400...400 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori 12A AC3 400VAC 1 avautuva (NC)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan