SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - 12A/5,5kW/400V, 3P. 1s+1a apuk

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - 12A/5,5kW/400V, 3P. 1s+1a apuk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 32 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 4 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110451115

Sähkönumero

3783484

Toimittajan tuotenumero

LC1D18BLTQ

Tukkuerä

18

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

32 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

18 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

95 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori, TeSys Deca, 12A/5,5kW/400V, 25A/AC1, 3s pääkosk. 1s+1a apuk. 230VAC kela, monipakkaus

TeSys Deca -kontaktori, 3-napainen (3s), moottorinohjaussovelluksiin 18A/690 V AC-3/3e asti (7.5kW@400V). Tarjoaa matalan kulutuksen 24V DC-kelan transienttisuojamoduulilla, 1s + 1a sisäänrakennetut apukoskettimet (NC-peilisertifioitu), liitäntä ruuviliittimillä. Takaa erinomaisen luotettavuuden ja kestävyyden, 3600 sykliä/tunti ja 60 °C ympäristölämpötilaan asti Pienikokoinen (leveys 45 mm), DIN-kisko tai ruuvikiinnitys. 10 yksikön pakkaus. Useita standardeja (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)