SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 150A 240VAC - LC1D150U7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 75 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 240...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 22 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

113 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110479300

Sähkönumero

3782587

Toimittajan tuotenumero

LC1D150U7

Tukkuerä

27

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

75 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

200 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

240...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

22 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

150 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

50 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

120 mm

Korkeus:

158 mm

Syvyys:

136 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 150A 240VAC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan