Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - kontaktori 150A/AC3 3s 230VAC - LC1F150P7 TeSys

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110656428

Sähkönumero

3860276

Toimittajan tuotenumero

LC1F150P7

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

250 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

150 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

75 kW

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

50 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

22 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Laajennettava:

ei

TeSys F kontaktori 150A/75kW/400V, 250A/AC1, 3s pääkosk. 0s+0a apuk.230VAC kela

TeSys F -kontaktorit
  • Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
  • Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
  • Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
  • Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
  • TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
TeSys F AC3
  • Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
  • Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
TeSys F AC1
  • Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
  • Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.