SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 16A 230VAC 1s - LC1K1610P7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

118 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110509175

Sähkönumero

3782435

Toimittajan tuotenumero

LC1K1610P7

Tukkuerä

50

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

16 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys K minikontaktori 16A/7.5kW/AC3. 20A/AC1. 3NO pääkosketinta 1NOapukosketin 230VAC kela

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan