Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - kontaktori 330A/AC3 3s 230VAC - LC1F330P7 TeSys

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110788280

Sähkönumero

3860280

Toimittajan tuotenumero

LC1F330P7

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

400 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

330 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

160 kW

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

125 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

59 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Laajennettava:

ei

TeSys F kontaktori 300A/160kW/400V, 400A/AC1, 3s pääkosk. 0s+0a apuk230VAC kela

TeSys F Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit
  • Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
  • Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
  • Samoja lisätarvikkeita kuin TeSys D kontakotoreilla
  • Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
  • Turvallinen käyttää
  • TeSys F AC3:
    • Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
    • Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
  • TeSys F AC1:
    • Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
    • Seuraavien kaltaisiin kohteisiin:
      • Tuuliturbiinit
      • UPS-sovellukset
      • Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet
      • Sähkönjakelu
      • Induktiouunit
      • Jne.
Edut:
Tehokkuutta suurien kuormien kytkentään
  • TeSys F tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa.
  • Mooorilähdöissä elektroninen LR9-lämpörele tai GV7-moottorinsuojakatkaisija yhdistettään AC3-kontaktoriin. Valinta on nopeaa ja helppoa ja yhteiset varusteet antavat paljon joustavuutta.
  • TeSys F sarja sisältää myös erityisen valikoiman AC1-sovelluksiin (1250A-2100A).
  • TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa.
Sovellukset
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen, uusiutuvat energiat jne.
  • Kaikenlaisten moottoreiden ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa.
  • Resistiivisten, induktiivisten ja kapasitiivisten piirien ohjaus.