SCHNEIDER ELECTRIC - kontaktori 400A/AC3 3s 230VAC - LC1F400P7 TeSys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110788341
Sähkönumero
3860281
Toimittajan tuotenumero
LC1F400P7
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
500 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
400 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
200 kW
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
150 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
75 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Laajennettava:
ei
TeSys F Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Samoja lisätarvikkeita kuin TeSys D kontakotoreilla
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Turvallinen käyttää
- TeSys F AC3:
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- TeSys F AC1:
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Seuraavien kaltaisiin kohteisiin:
- Tuuliturbiinit
- UPS-sovellukset
- Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet
- Sähkönjakelu
- Induktiouunit
- Jne.
Tehokkuutta suurien kuormien kytkentään
- TeSys F tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa.
- Mooorilähdöissä elektroninen LR9-lämpörele tai GV7-moottorinsuojakatkaisija yhdistettään AC3-kontaktoriin. Valinta on nopeaa ja helppoa ja yhteiset varusteet antavat paljon joustavuutta.
- TeSys F sarja sisältää myös erityisen valikoiman AC1-sovelluksiin (1250A-2100A).
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa.
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen, uusiutuvat energiat jne.
- Kaikenlaisten moottoreiden ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa.
- Resistiivisten, induktiivisten ja kapasitiivisten piirien ohjaus.


