SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 40A 230VAC j - LC1D40A3P7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...100 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115...115 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot127...127 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208...208 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277...277 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot415...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42...42 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot440...440 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480...480 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600...600 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot690...690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 60 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

59 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119408592

Sähkönumero

3760256

Toimittajan tuotenumero

LC1D40A3P7

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

60 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

9 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

40 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

20 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

55 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys kontaktori 40A 230VAC j

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka

Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.

Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan