SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 50A 24VDC - LC1D50ABD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36...36 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 22 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 11 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119408783

Sähkönumero

3760278

Toimittajan tuotenumero

LC1D50ABD

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

22 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

11 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

50 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

25 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

55 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 50A/22kW/400V, 80A/AC1, 3s pääkosketinta 1s+1a apukosketinta 24VDC kela