Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 65A 110VDC j - LC1D65A3FD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...110 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 30 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 11 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389118328594

Sähkönumero

3760292

Toimittajan tuotenumero

LC1D65A3FD

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...110 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

11 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

65 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

25 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

55 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

TeSys kontaktori 65A 110VDC j

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka

Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.

Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...