SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 6A 24VDC 1s 30 kpl - LP4K0610BW3TQ

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 1.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

220 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110498332

Sähkönumero

3782861

Toimittajan tuotenumero

LP4K0610BW3TQ

Tukkuerä

30

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

1.5 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

6 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

4 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

set of 10 contactors TeSys LP4-K - 3 poles - AC-3 690 V 6 A - coil 24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan