SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 9A 24VAC 1a - LC1K0901B7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110365122

Sähkönumero

3782834

Toimittajan tuotenumero

LC1K0901B7

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys K minikontaktori 9A/4kW/AC3. 20A/AC1. 3s pääkosk. 1a apuk. 24VACkela

Tesys K pienoiskontaktorit
  • Yhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.
  • Ohjauspiirit: AC, DC, pienitehehontarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.
  • Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4
  • Liittimet: ruuviliittimet, Faston-liittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin.

- TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtokäyttöihin.
- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovelluksiin.

Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen
- Yksinkertaiset ohjaukset
- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.
- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tehoa ohjataan suoraan ohjelmoitavan logiikan lähdöiltä, ilman välireleitä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan