SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori Easy TeSys - LC1E,3P(3NO),440V,6A,24V AC ,5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori Easy TeSys - LC1E,3P(3NO),440V,6A,24V AC ,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

293 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480649905

Sähkönumero

3782972

Toimittajan tuotenumero

LC1E0601B7

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

74 mm

Syvyys:

80 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori,Easy TeSys Control,LC1E,3P(3NO),440V,6A,24V AC kela,50/60Hz,1NC apukosketin