SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - iCT mod kont 16A/AC7a 4s 24VAC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 16 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480096952

Sähkönumero

3781781

Toimittajan tuotenumero

A9C22114

Tukkuerä

6

Mitoitettu toimintavirta:

16 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

24...24 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

6000 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

2550 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

4500 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2400 VA

Upotussyvyys:

43.5 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iCT moduulikontaktori 16A/AC7a 4s 24VAC



Acti 9 iCT moduulikontaktorit DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta. Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden. Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P Standardit: EN 61095 ja CEI 1095 Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100 Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla Edut Helppo valita, DIN-standardien mukaiset 1-4-napaiset mallit Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa Joustavat yhdistelymahdollisuudet helpolla clip-on-järjestelmällä Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa Sovellukset Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa. Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka. ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan